{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Spalvų tonai, mėlyna | Kobalto mėlyna | |
| Aprašyta dalis | Gehörkapseln; Nackenbügel; Polsterung; Nackenbügel; Polsterung; Textilband | |
| Serija | GreenPlus | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz mit Nackenbügel, Typ: 32 | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Spalva | mėlyna; pilkas; juoda | |
| Variantai | kaklo lankeliai | |
| Kapsulės medžiaga | akrilnitrilo -butadieno- stireno kopolimeras (ABS) | |
| Produkto rūšis | apsauginės ausinės | |
| SNR vertė (slopinimo vertė) | 32 dB | |
| Standartas | EN 352-1 | |
| Triukšmo mažinimas | pasyv. | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| AAP apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 097776 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263105978 | |
| Gamintojo numeris | 097776 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |