Casque antibruit GARANT GreenPlus avec serre-nuque, Type: 32

Réf.: 097776 32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
313 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Textilband
Pièce décrite, Gris anthracite Nackenbügel; Polsterung
Pièce décrite, Bleu cobalt Gehörkapseln
Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz mit Nackenbügel, Typ: 32
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Variante serre-nuques
Matériau casque copolymère d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Couleur bleu; gris; noir
Type de produit casque antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 32 dB
Norme EN 352-1
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097776 32
EAN / GTIN 4067263105978
Réf. fabricant 097776 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Solution respectueuse de l’environnement sans compromis sur la robustesse et le design: Le casque antibruit GARANT GreenPlus contient plus de 60% de matériaux recyclés dans le plastique ABS robuste des coquilles. Il est possible de remplacer les coussinets et les bagues d’étanchéité par le kit d’hygiène (code art. 097782 réf. 1), ce qui permet de préserver durablement les performances de protection, de prolonger la durée de vie du casque et de réduire le risque d’infection par contamination.
Casque antibruit avec serre-nuque pratique. La bande de maintien en tissu avec fermeture auto-agrippante assure un maintien sans glissement. Le serre-nuque réglable permet une combinaison optimale et confortable avec d’autres EPI. Part de matériaux recyclés dans le plastique ABS: 68 %. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).

Remarque(s):

Kit d’hygiène disponible sous le code art. 097782 réf. 1.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour une utilisation en cas d’intolérance au port de bouchons antibruit ou de mises en place et de retraits fréquents de la protection auditive.
  • Pour une utilisation en cas d’intolérance au port de bouchons antibruit ou de mises en place et de retraits fréquents de la protection auditive.
  • Peut être combiné avec un casque.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Le port d’un casque antibruit rend difficile la localisation des sources sonores. Ne pas utiliser lorsqu’une bonne écoute directionnelle est nécessaire.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • La mise en place de housses hygiéniques sur les coussinets d’étanchéité peut nuire aux performances acoustiques du casque antibruit.
  • Ce produit peut occasionner des troubles en raison de la présence de substances chimiques. Pour plus d’informations, contacter le fabricant.