Kivitel:
Környezetbarát megoldás a stabilitás és a design terén kötött kompromisszumok nélkül: A GARANT GreenPlus fültok több mint 60%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz a tok robusztus ABS műanyagában. Lehetőség van a csillapító párnáknak és a tömítőgyűrűknek a higiéniai készletre cserélésére (
097782 sz. 1 méret): Ez tartósan megőrzi a védőteljesítményt, meghosszabbodik az élettartam és csökken a szennyeződés miatti fertőzés kockázata.
Fültok praktikus
nyakpánttal. A tépőzáras textil tartópánt csúszásmentes illeszkedést biztosít. Az állítható nyakpánt optimális és kényelmes kombinációt tesz lehetővé más egyéni védőeszközökkel. Újrahasznosított tartalom az ABS anyagban: 68%. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).
Figyelem:
Tisztasági készletek a
097782 sz. 1 méret alatt.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Akkor használja, ha a füldugó kellemetlenségeket okoz vagy a fülvédő gyakori fel- és levétele szükséges.
- Akkor használja, ha a füldugó kellemetlenségeket okoz vagy a fülvédő gyakori fel- és levétele szükséges.
- Fejvédelemmel kombinálható.
Rendeltetésellenes használat- A fülvédő megnehezíti a hangforrások helyének meghatározását. Ne használja, ha fontos a hallás irányának jó érzékelése.
- A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
- A szigetelő párnák bevonása higiéniai huzattal csorbíthatja a fülvédő akusztikai teljesítményét.
- Ezt a terméket bizonyos vegyi anyagok károsíthatják. További adatokért forduljon a gyártóhoz.