GARANT GreenPlus kophøreværn med nakkebøjle, Type: 32

Art.-nr.: 097776 32
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, blå Koboltblå
Beskrevet del Gehörkapseln; Nackenbügel; Polsterung; Nackenbügel; Polsterung; Textilband
Serie GreenPlus
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz mit Nackenbügel, Typ: 32
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve blå; grå; sort
Variant nakkebøjler
Materiale, kapsel akrylonitril-butadien-styren-copolymer (ABS)
Produkttype kophøreværn
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB
Standard EN 352-1
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse flergangsbrug
PPE-beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097776 32
EAN/GTIN 4067263105978
Producentnummer 097776 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

En miljøvenlig løsning, som ikke går på kompromis med stabilitet og design: GARANT GreenPlus-kophøreværnet indeholder over 60 % genbrugsmaterialer i høreværnenes robuste ABS-plast. Det er muligt at udskifte dæmpningspuder og tætningsringe med hygiejnesættet (artikelnr. 097782 str. 1): Dermed opretholdes beskyttelsesevnen på lang sigt, levetiden forlænges, og risikoen for infektion på grund af tilsmudsninger reduceres.
Kophøreværn med praktisk nakkebøjle. Tekstilremmen med burrelukning sikrer en skridsikker pasform. Den justerbare nakkebøjle muliggør optimal og komfortabel kombination med andre personlige værnemidler. Genanvendt indhold i ABS-materialet: 68 %. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).

Bemærk:

Hygiejnesættet fås under nr. 097782 str. 1.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til anvendelse i tilfælde, hvor brugeren har allergi mod ørepropper eller når det er nødvendigt at tage høreværnet af og på hyppigt.
  • Til anvendelse i tilfælde, hvor brugeren har allergi mod ørepropper eller når det er nødvendigt at tage høreværnet af og på hyppigt.
  • Kan kombineres med hovedbeskyttelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Ørekopperne gør det sværere at lokalisere støjkilder. Må ikke anvendes, når det er nødvendigt at høre, hvor støjen kommer fra.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Hvis tætningspuderne betrækkes med hygiejneovertræk, kan det indskrænke høreværnets akustiske ydelse.
  • Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer. Yderligere oplysninger fås hos producenten.