GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz mit Nackenbügel, Typ: 32

Artikel-Nr.: 097776 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
311 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Kobaltblau
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Textilband
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Nackenbügel; Polsterung
beschriebenes Teil, Kobaltblau Gehörkapseln
Serie GreenPlus
Herstellerbezeichnung GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz mit Nackenbügel, Typ: 32
Energieversorgung keine Energieversorgung
Variante Nackenbügel
Material Kapsel Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Farbe blau; grau; schwarz
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB
Norm EN 352-1
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097776 32
EAN / GTIN 4067263105978
Herstellernummer 097776 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Umweltfreundliche Lösung ohne Kompromisse bei Stabilität und Design: Der GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz enthält über 60% Recycling-Anteil im robusten ABS-Kunststoff der Kapsel. Es besteht die Möglichkeit Dämpfungspolster und Dichtungsringe mit dem Hygieneset (Artikel Nr. 097782 Gr. 1) auszutauschen: Dadurch wird nachhaltig die Schutzleistung erhalten, die Lebensdauer verlängert und das Risiko einer Infektion durch Verschmutzungen reduziert.
Kapselgehörschutz mit praktischem Nackenbügel. Das textile Halteband mit Klettverschluss sorgt für einen rutschfreien Sitz. Der verstellbare Nackenbügel ermöglicht optimale und komfortable Kombination mit anderer PSA. Recycling-Anteil in dem ABS-Material: 68%. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).

Hinweis:

Hygieneset erhältlich unter Nr. 097782 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung, wenn Gehörschutzstöpsel Unverträglichkeiten auslöst oder häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist.
  • Zur Verwendung, wenn Gehörschutzstöpsel Unverträglichkeiten auslöst oder häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist.
  • Kann mit Kopfschutz kombiniert werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Kapselgehörschutz erschwert Ortung von Schallquellen. Nicht verwenden, wenn gutes Richtungshören erforderlich ist.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Die Umhüllung der Dichtungskissen mit Hygieneüberzügen kann die akustische Leistung des Kapselgehörschützers beeinträchtigen.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.