Protector auditivo de cápsula GARANT GreenPlus con banda para el cuello, Tipo: 32

Número de artículo: 097776 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
311 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto
Color, gris Gris antracita
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Textilband
Pieza descrita, Gris antracita Nackenbügel; Polsterung
Pieza descrita, Azul cobalto Gehörkapseln
Serie GreenPlus
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz mit Nackenbügel, Typ: 32
Suministro de energía Sin suministro de energía
Variante Arcos para la nuca
Material cápsula Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Color azul; gris; negro
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB
Norma EN 352-1
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097776 32
EAN / GTIN 4067263105978
Número del fabricante 097776 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la estabilidad y el diseño: Los protectores auditivos de cápsula GARANT GreenPlus contienen más del 60 % de contenido reciclado en el resistente plástico ABS de la cápsula. Se pueden sustituir las almohadillas de amortiguación y los anillos de sellado con el kit de higiene (n.° de art. 097782 tam. 1): De esta forma se mantiene la protección de forma duradera, se prolonga la vida útil y se reduce el riesgo de infección por suciedad.
Protector auditivo de cápsula con práctico arco para la nuca. La correa textil con cierre por adherencia asegura un ajuste antideslizante. El arco para la nuca ajustable permite que se pueda combinar de forma óptima y cómoda con otros EPI. Contenido reciclado en el material ABS: 68 %. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).

Nota:

Kit de higiene disponible en el n.° 097782 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para utilizar si el tapón de protección auditiva provoca incompatibilidades o es necesario ponerse y quitarse el protector auditivo con frecuencia.
  • Para utilizar si el tapón de protección auditiva provoca incompatibilidades o es necesario ponerse y quitarse el protector auditivo con frecuencia.
  • Se puede combinar con protección para la cabeza.

Utilización indebida
  • El protector auditivo de cápsula dificulta la localización de fuentes sonoras. No utilizar si es necesaria una buena audición direccional.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • El revestimiento de las almohadillas de obturación con fines higiénicos puede alterar el rendimiento acústico del protector auditivo de cápsula.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas. Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.