Ščitnik za zaščito rok pred vrezi Cut C, Dolžina: 45cm

Št. art.: 094596 45
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
4.145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (cm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF
EN 388 3X4XC
Razred zaščite pred vrezi C
Uporaba za večkratno uporabo
Nosilni material HPPE
Barva sive
Dolžina 450 mm
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Kontaktna vročina do 100 °C
Vsebina 1
Vrsta izdelka Zaščita rok pred vrezi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094596 45
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406133009
Kopiraj
Številka proizvajalca 094596 45
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Cut C. Ščitnik za zaščito rok s stopnjo zaščite pred vrezi C za opravila z veliko nevarnostjo vrezov. Z odprtino za palec.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Obseg dobave:

1 kos zaščite za roke.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti roko pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami in nevarnostjo urezov.
  • Možnost kombiniranja z delovnimi rokavicami za zaščito pred vrezi.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Ščitnik za roko ne sme drseti.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Po stiku z ostrim predmetom ne uporabljajte več.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.