{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Denumirea producătorului | Cut C | |
| Conținut bucăți | 1 buc. | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | C | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | X | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | C | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Culoarea | gri; roşu | |
| Tip produs | Protecţie pentru antebraţ | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Bucată | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Fibre HPPE | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Cu gaură pentru degetul mare; Fără DMF; Fără silicon | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 450 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 094596 45 | |
| EAN / GTIN | 4062406133009 | |
| Număr producător | 094596 45 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |