Ochrana paží proti pořezání Cut C, Délka: 45cm

Artiklové číslo: 094596 45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 954 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Označení výrobce Cut C
Obsah ks 1 ks
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu X
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
Barva Šedá; červená
Druh produktu Ochrana paží
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Ks
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál HPPE-vlákna
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; S otvorem na palec
Kategorie ochrany II
Celková délka L 450 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094596 45
EAN / GTIN 4062406133009
Číslo výrobce 094596 45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

HOLEX Cut C. Ochrana paží se stupněm ochrany proti pořezání C pro činnosti s vysokým nebezpečím pořezání. S otvorem na palec.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Rozsah dodávky:

1 ks ochrana paží.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání paži před mechanickým ohrožením, odřeninami a nebezpečím pořezání.
  • Možnost kombinace s rukavicí proti pořezání.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. Ochrana paže nesmí klouzat.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým a elektrickým nebezpečím.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Po kontaktu s ostrým předmětem již dále nepoužívejte.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.