Protección contra cortes para los brazos Cut C, Longitud: 45cm

Número de artículo: 094596 45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.301 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Denominación del fabricante Cut C
Contenido unidades 1 ud.
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación X
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
Color gris; rojo
Tipo de producto Protección para los brazos
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Reutilización Reutilizable
Unidad Unidad
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Fibra HPPE
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Con orificio para el pulgar; Exento de DMF; exento de silicona
Categoría de protección II
Longitud total L 450 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 094596 45
EAN / GTIN 4062406133009
Número del fabricante 094596 45
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

HOLEX Cut C. Protección para los brazos con nivel de protección contra cortes C para actividades con peligro de corte elevado. Con orificio para el pulgar.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Volumen de suministro:

1 pieza de protección de brazo.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege los brazos frente a riesgos mecánicos, rozaduras y peligros de corte.
  • Combinable con los guantes protectores frente a cortes.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. El protector para los brazos no puede resbalarse.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos y eléctricos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No volver a utilizar tras el contacto con un objeto con cantos vivos.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.