Dilbio apsauga nuo įpjovimo Cut C, Ilgis: 45cm

Prekės Nr.: 094596 45
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 078 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka
Gamintojo pavadinimas Cut C
Sudėtis vienetas 1 vnt.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui X
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Spalva pilkas; raudona
Produkto rūšis rankų (žąsto) apsauginės priemonės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Vnt.
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga HPPE pluoštas
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be silikono; su skyle nykščiui
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 450 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094596 45
EAN / GTIN 4062406133009
Gamintojo numeris 094596 45
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Cut C. Rankų apsauga su apsaugos nuo įpjovimų lygiu C darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti. Su skyle nykščiui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Tiekiama:

Rankų apsauga 1 vnt.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo ranką nuo mechaninio pavojaus, įbrėžimų ir įpjovimų.
  • Derinama su nuo įpjovimų saugančiomis pirštinėmis.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Rankų apsauga neturi slysti.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių ir elektrinių pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Nenaudokite po sąlyčio su aštriabriauniais daiktais.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.