• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

LED-akumulatorska palična svetilka, Tip: 260

Št. art.: 081538 260
Kopiraj
Popust
26,98 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
740 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 42

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 42
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 300 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 60 lm
Čas obratovanja 3 h
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 260 mm
Masa 94 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081538 260
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197727329
Kopiraj
Številka proizvajalca 081538 260
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustna, vitka akumulatorska LED palična žepna svetilka z gumirano površino, držalnim magnetom in dodatno svetlečo diodo na glavi svetilke. 3 različne nastavitve osvetlitve (naglavna LED-dioda, svetla, zatemnjena). Možnost ponovnega polnjenja prek vmesnika USB-C. Izjemno primerna za pregledovanje na utesnjenih mestih.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vključno s kablom za polnjenje in omrežnim napajalnikom.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Zaščiteno pred stikom in kapljanjem vode v skladu z IP 42.
  • Zaščiteno pred udarci po IK 10.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • V primeru poškodb ohišja ne uporabljajte več.
  • Ohišja ne odpirajte.
  • Ne zamenjujte sijalke.