{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 42 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 300 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 60 lm | |
Durée d'éclairage | 3 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 260 mm | |
Poids | 94 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article |
081538 260
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197727329
Copier |
|
Réf. fabricant |
081538 260
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |