• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorová LED tyčová svítilna, Typ: 260

Artiklové číslo: 081538 260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ne
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP42
Typ krytí IK IK10
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 3
Světelný tok min. ϕ 60 lm
Světelný tok max. ϕ 300 lm
Doba svícení max. 3 h
Oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 260 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 94 g
Typ upevnění Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081538 260
EAN / GTIN 4045197727329
Číslo výrobce 081538 260
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní, úzká akumulátorová kapesní tyčová LED svítilna s pogumovaným povrchem, přidržovacím magnetem a přídavnými LED na hlavě svítilny. 3 různá nastavení svícení (LED v hlavě svítilny, jasné světlo, tlumené světlo). Dobíjení pomocí rozhraní USB-C. Ideální jako inspekční svítilna ve stísněných prostorách.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu a síťového napáječe.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Ochrana proti dotyku a kapající vodě podle IP 42.
  • Podle VCH 10 odolné proti nárazům.

Nesprávné použití
  • Není vhodné pro použití dětmi.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • V případě poškození pouzdra již dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Osvětlovací těleso neměňte.