Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin 260

Tuote nro.: 081538 260
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 852 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 42

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 42
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 300 lm
Valovirta, porras 2 60 lm
Valaisuaika 3 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 260 mm
Paino 94 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081538 260
EAN / GTIN 4045197727329

Kuvaus

Malli:

Kestävä, kapea akkukäyttöinen LED-sauvataskulamppu, kumipinnoite, kiinnitysmagneetti ja ylimääräinen LED lampun päässä. 3 erilaista valaisuasentoa (pää-LED, kirkas, himmeä). Lataus mikro-USB-liitännän kautta. Soveltuu tarkastuslampuksi ahtaissa tiloissa.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin ja verkkopistokkeen.