{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 42 | |
| ATEX zona | nema | |
| Jakost svijetlosti | 300 lm | |
| Jakost svijetlosti stupanj 2 | 60 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 3 h | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
| Napon baterije | 3,7 V | |
| Ukupna duljina | 260 mm | |
| Težina | 94 g | |
| Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
| Broj artikla | 081538 260 | |
| EAN / GTIN | 4045197727329 | |
| Broj proizvođača | 081538 260 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |