{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Keičiamas akumuliatorius | ne | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
| Įkraunamas | taip | |
| IP apsaugos klasė | IP42 | |
| IK apsaugos klasė | IK10 | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos lygių skaičius | 3 | |
| Šviesos srautas min. | 60 lm | |
| Šviesos srautas maks. | 300 lm | |
| Šviesos trukmė maks. | 3 h | |
| EX sričiai | ne | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IK apsaugos klasė; IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kišeninis prožektorius | |
| Visas ilgis | 260 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Bendras svoris | 94 g | |
| Tvirtinimo tipas | magnetas | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081538 260 | |
| EAN / GTIN | 4045197727329 | |
| Gamintojo numeris | 081538 260 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |