{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 42 | |
| ATEX-zone | geen | |
| Lichtstroom | 300 lm | |
| Lichtstroom stand 2 | 60 lm | |
| Brandduur | 3 h | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accuspanning | 3,7 V | |
| Totale lengte | 260 mm | |
| Gewicht | 94 g | |
| Producttype | Taschenlampe |
| Artikelnummer | 081538 260 | |
| EAN/GTIN | 4045197727329 | |
| Nummer fabrikant | 081538 260 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |