Magnetno držalo, Tip: 1

Št. art.: 081396 1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Diametro 80 mm
Diametro del foro 4 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Magnete di chiusura
Forma A tazza
Con possibilità di fissaggio

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081396 1
EAN/GTIN 4069515053440
Številka proizvajalca 081396 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Passend für:

GARANT GreenPlus Arbeitsplatzleuchten.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript