Sedlasti stol ESD, Barva sedeža: ESD

Št. art.: 972720 ESD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva sedeža Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna; srebro
Višina sedeža 540 mm
Nosilnost maks. 120 kg
Višinsko nastavljivo da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
Nastavitev višine min. 540 mm
Nastavitev višine maks. 800 mm
Standard prevodnost po DIN 61340-5-1
Material, podvozje aluminij
Material sedežne površine Umetno usnje
Masa 8,5 kg
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 5 kos
Število koles/valjev 5 kos
Zunanji premer kolesa/valja 65 mm
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka delavniški stol brez naslonjala
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972720 ESD
EAN/GTIN 4016849994727
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny taboret siodłowy ESD na kółkach. Pokrycie ze skóry syntetycznej ESD jest zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Intuicyjna dynamika foteli 3D ułatwia zachowanie ergonomicznej pozycji podczas siedzenia, wspierając naturalne wygięcie kręgosłupa w kształt litery S. Pianka wypełniająca w 3 strefach zapewnia optymalny rozkład nacisku i komfort siedzenia. Bezszwowa i wolna od zagięć wyściółka. Wysokość siedziska 540–800 mm. Podstawa z aluminium o ⌀ 540 mm. Bardzo duże, lekkobieżne kółka ESD o ⌀ 65 mm.

Norma:

DIN 61340-5-1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript