• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Reinigungsstation mit Mülleimer und Papierrollenhalter

Artikel-Nr.: RWS2-MBSERBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
RAL Farbton RAL 9005
beschriebenes Teil Gehäuse
Beschichtung lackiert
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Herstellerbezeichnung Reinigungsstation mit Mülleimer und Papierrollenhalter
Material Stahlblech
Farbe schwarz
Breite gesamt Bg 725 mm
Tiefe gesamt Tg 505 mm
Höhe gesamt Hg 817 mm
Höhe verstellbar ja
Höhe min. 817 mm
Höhe max. 1 012 mm
mit Schubladen nein
mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden 2 St.
mit Schiebegriff nein
mit Seitenfach nein
mit Lochwand nein
mit Auszugboden ja
Anzahl Auszugboden 1 St.
Auszugboden Tragfähigkeit 30 kg
mit Ablage nein
mit Tür ja
Anzahl Türen 1 St.
Türanschlag rechts
Tür-Fronten geschlossen
Vorbereitet für Vorhängeschloss nein
motorisierte Fahrunterstützung nein
mit Rammschutz nein
Produktart Werkstattwagen
Gewicht 44 kg
mit Werkzeugsortiment bestückt nein
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RWS2-MBSERBS
EAN / GTIN 3662424110313
Herstellernummer RWS2-MBSERBS
L-Nummer L60130 11672
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RW2)
  • Unterschrank mit Papierkorb und Papierrollenhalter
  • Der Papierkorb ist mit 2 Paar kugelgelagerten Schienen ausgestattet: 75 Liter Fassungsvermögen - 30kg Belastbarkeit
  • Spezielles Fach für Papierrollen, ausgestattet mit einem einfachen Schneidesystem, Papierrolle sollte max. Ø250mm haben
  • Offener Raum für zusätzlichen Stauraum
  • Mit dem Sockel RWS-BASEMBS kann eine max. Höhe von 1.012mm (inkl. Arbeitsplatte) erreicht werden.
  • Die Seiten der Schränke lönnen mit JET-Seitenzubehör (JET.LA) ausgestattet werden.
  • Struktur aus epoxidharzlackiertem Stahlblech.
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L 725 x T 505 x H 817mm (H 982mm durch Hinzufügen des Sockels RWS-BASEMBS)
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 44