Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Úklidová stanice s odpadkovým košem a držákem na papírové role

Artiklové číslo: RWS2-MBSERBS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9005
Popsaná část Plášť
Povlak malováno
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Označení výrobce Reinigungsstation mit Mülleimer und Papierrollenhalter
Materiál Ocelový plech
Barva Černá
Celková šířka Bg 725 mm
Celková hloubka Tg 505 mm
Celková výška Hg 817 mm
Výška nastavitelná ano
Výška min. 817 mm
Výška max. 1 012 mm
Se zásuvkami ne
S policemi ano
Počet polic 2 ks
S posuvným madlem ne
S boční přihrádkou ne
S perforovanou stěnou ne
S výsuvnou policí ano
Počet výsuvných polic 1 ks
Nosnost vysouvacích polic 30 kg
S odkládací plochou ne
S dveřmi ano
Počet dveří 1 ks
Zarážka dveří vpravo
Dveře přední uzavřené
Připraveno na visací zámek ne
Motorizovaná podpora pojezdu ne
S ochranným rámem ne
Druh produktu Dílenský vozík
Hmotnost 44 kg
Vybaveno sortimentem nářadí ne
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-MBSERBS
EAN / GTIN 3662424110313
Číslo výrobce RWS2-MBSERBS
L-číslo L60130 11672
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RW2)
  • Spodní skříňka s košem na odpadní papír a držákem papírových rolí
  • Koš na odpadní papír je vybaven 2 páry kolejnic s kuličkovými ložisky: objem 75 litrů - nosnost 30 kg
  • Speciální přihrádka na papírové role, vybavená jednoduchým řezacím systémem, papírová role by měla mít maximální průměr Ø250 mm
  • . Ø250 mm
  • Otevřený prostor pro další úložné prostory
  • S podstavcem RWS-BASEMBS lze dosáhnout maximální výšky 1 012 mm (včetně pracovní desky).
  • Bočnice skříněk lze vybavit bočním příslušenstvím JET (JET.LA).
  • Konstrukce z epoxidově lakovaného ocelového plechu.
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • D 725 x D 505 x V 817 mm (V 982 mm po přidání podstavce RWS-BASEMBS)
  • Hmotnost v kilogramech: 44