{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 9005 | |
| Pieza descrita | Carcasa | |
| Recubrimiento | pintado | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Serie | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Denominación del fabricante | Reinigungsstation mit Mülleimer und Papierrollenhalter | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | negro | |
| Anchura total Bg | 725 mm | |
| Profundidad total Tg | 505 mm | |
| Altura total Hg | 817 mm | |
| Altura ajustable | sí | |
| Altura mín. | 817 mm | |
| Altura máx. | 1.012 mm | |
| Con cajones | no | |
| Con estantes | sí | |
| Número de estantes | 2 ud. | |
| Con tirador deslizante | no | |
| Con compartimento lateral | no | |
| Con pared perforada | no | |
| Con fondo extraíble | sí | |
| Número de estantes extraíbles | 1 ud. | |
| Capacidad de carga estante extraíble | 30 kg | |
| Con estante | no | |
| Con puerta | sí | |
| Número puertas | 1 ud. | |
| Tope de la puerta | a derecha | |
| Frontales puerta | cerrado/a | |
| Preparación para candado | no | |
| Asistencia motorizada a la conducción | no | |
| Con protección contra golpes | no | |
| Tipo de producto | Carros de taller | |
| Peso | 44 kg | |
| Equipado con un surtido de herramientas | no | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | RWS2-MBSERBS | |
| EAN / GTIN | 3662424110313 | |
| Número del fabricante | RWS2-MBSERBS | |
| Número L | L60130 11672 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |