Conector pentru coloana de susţinere, Tip: 1

Cod articol.: 938027 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Serie Workstation
Accesoriu pentru Trägersäule
partea descrisă, Gri deschis Verbinder
Denumirea producătorului Verbinder für Trägersäule, Typ: 1
Culoarea gri; argintiu
Lăţime 79 mm
Specificații Material: Stahlblech; Materialstärke: 1,5 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Passend für: Trägersäulen Nr. 923000, 928010, 928075, 928076, 938000, 938012, 938013; Tiefe: 99 mm; Typ: 1; Verbindung für 2 in Reihe stehende Trägersäulen
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Tip produs Verbinder
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 938027 1
EAN / GTIN 4045197728142
Număr producător 938027 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru îmbinarea optimă a 2 coloane de susţinere dispuse în serie.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 923000, 928010, 928075, 928076 şi 938000, 938012, 938013.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Nu folosiţi cei doi conectori în combinaţie unul cu celălalt.