Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Coloane de susţinere, Înălţime: 200mm

Cod articol.: 923000 200

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță
RAL 7035
Nuanță, gri
Gri deschis
Capacitate portantă max.
50 kg
Tip de căptușeală
Închis
Serie
Workstation
Culoarea
gri
Tip produs
Coloană de susţinere
Specificarea capacității portante
Maximal
cu placare
da
Trecere pentru cablu
da
Egalizarea înălţimii la intervale
50 mm
Lăţime
40 mm
Adâncime
100 mm
Înălţime
200 mm
Domeniu de utilizare
Recomandat pentru raft modular
Material
tablă de oţel
Grosimea materialului
1 mm
Montaj
Nemontat
Greutate
1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 923000 200
EAN / GTIN 4045197720498
Număr producător 923000 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel. Suprafaţă de lucru fără barieră, deoarece amplasarea se face fără guseu. Fantă de suspendare la interval de 50 mm în partea frontală, precum şi bucşe filetate pe partea frontală şi interioară pentru prinderea altor module cum ar fi panoul perforat, raftul de depozitare etc. Coloană portantă cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Livrare în pereche.

Adaptat pentru:

Workstation şi staţie de lucru pe colţ.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Ref. 200 este recomandată numai pentru şina media, raft şi Multifix.
Nu este posibilă prinderea perechilor de braţe de susţinere.