Spaţiu de lucru pe colţ pentru staţie de lucru eLevel, cu 1 coloană de ridicare, cu blat Eluplan gri închis

Cod articol.: 920080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7005; RAL 7035
Partea descrisă coloană de ridicare; Cadru; Perete posterior
Strat de acoperire Eloxat; Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri șoarece; Gri deschis
Serie Workstation
partea descrisă, Gri deschis Seiten- und Rückwand
partea descrisă, Gri șoarece Fußteil
Denumirea producătorului Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 1 Hubsäule, mit dunkelgrauer Eluplanplatte
Material Aluminiu; Oţel; Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri; gri; argintiu
Înălţimea totală 1.000 mm
Înălțime totală min. 700 mm
Înălțime totală max. 1.000 mm
Reglare pe înălţime continuă da
Tipul de reglare a înălțimii Electric
Ecran, Electric da
Lățime placă 1.000 mm
Adâncime placă 1.000 mm
Grosime placă 40 mm
Formă plăcuță placă de colț
Strat placă Eluplan
Acoperire antistatică da
Suprafață placă Foarte rezistent la abraziune; Semi-dur; nu este rezistent la lumină
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Tip produs Masa de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.100 mm
Adâncimea totală 1.000 mm
Capacitate portantă max. 100 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 100 kg
Compensarea înălțimii max. 25 mm
Greutate 65 kg
Corp nu
Picioare da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 920080
EAN / GTIN 4045197169068
Număr producător 920080
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Spaţiu de lucru pe colţ cu blat de lucru gros de 40 mm şi 1 coloană de ridicare. Reglare electrică continuă pe înălţime. Doar în combinaţie cu două staţii de lucru eLevel. Comanda este programată la 5 unităţi de ridicare.

Culoare:

Picior de sprijin gri-şoarece RAL 7005, neconfigurabil. Coloane de ridicare aluminiu eloxat, neconfigurabil. Perete lateral şi perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.