Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Perete posterior din tablă perforată (pereche de coloane de susţinere + 2 panouri perforate unilaterale), Înălţime 962 mm, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol.: 938013 1000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Banc de lucru KOMBI
Înălţime 962 mm
Recomandat pentru tipul 1000 mm
Capacitate portantă 200 kg
Execuţia panoului perforat unilateral
Tip produs Perete perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 938013 1000
Număr producător 938013 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 100×40×2 mm. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum şi bucşe filetate pe partea frontală şi pe cea interioară pentru prinderea altor module / componente (Cod 923200923403). Între coloane se află un perete din tablă perforată, din tablă de oţel.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea pe blaturi de lucru cu lungimea 1000, 1500 şi 2000 mm.

Livrare:

Compus din 1×pereche de coloane de susţinere + 2×panou perforat unilateral.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.