Panou perforat cu braț rabatabil, Tip: 1

Cod articol.: 928175 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Serie Workstation
Denumirea producătorului Lochwand für Schwenkarm, Typ: 1
Zona EX nu
Culoarea gri
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 481 mm
Înălţime 420 mm
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 2,9 kg
Forma găurii pătrat
Spațiere găuri (grilă) 9 mm
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material Tablă de oţel
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile nu
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 928175 1
EAN / GTIN 4062406113414
Număr producător 928175 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel, îndoită, înclinare până la 45°. Posibilitate de montare pe coloana de susţinere, atât în treimea inferioară, cât şi în treimea superioară.

Adaptat pentru:

Pentru montarea pe braţul rotitor Cod 928170.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.