Összekötő elem tartóoszlophoz, Típus: 1

Cikkszám: 938027 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Típus 1
Sorozat Workstation; KOMBI munkapad
Szélesség 79 mm
Mélység 99 mm
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 938027 1
EAN / GTIN 4045197728142
Gyártó száma 938027 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből 2 darab, egy sorban lévő tartóoszlop optimális összekapcsolásához.

Alkalmazható:

923000, 928010, 928075, 928076 és 938000, 938012, 938013 sz. tartóoszlopokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A két összekötő egymással kombinálva nem használható.