Verbindingsstuk voor staander, Type: 1

Artikelnummer: 938027 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Type 1
Serie Workstation; KOMBI-werkbank
Breedte 79 mm
Diepte 99 mm
Producttype Verbindingsdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 938027 1
EAN/GTIN 4045197728142
Nummer fabrikant 938027 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal, voor een optimale verbinding voor 2 in rij staande staanders.

T.b.v.:

Staanders nr. 923000, 928010, 928075, 928076 en 938000, 938012, 938013.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Beide verbinders niet in combinatie met elkaar bruikbaar.