Coloane de susţinere, Înălţime: 481mm

Cod articol.: 928010 481
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Capacitate portantă max. 50 kg
Tip de căptușeală Panou perforat
Număr de cabluri pe coloană de susținere max. 4
Număr de prize pe partea interioară a coloanei de susținere max. 2
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Coloană de susţinere
Specificarea capacității portante Maximal
Cu placare da
Trecere pentru cablu da
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Lăţime 40 mm
Adâncime 100 mm
Înălţime 481 mm
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928010 481
EAN / GTIN 4062406112233
Număr producător 928010 481
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel. Suprafaţă de lucru fără barieră deoarece montajul se face fără guseu. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum şi bucşe filetate pe partea frontală şi pe cea interioară pentru prinderea altor module precum pereți perforați, rafturi etc. Coloane de susţinere cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Se livrează câte două.

Adaptat pentru:

Pereţi perforaţi 1 × Cod 928070 resp. Cod 928071.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La utilizarea şinelor media, vă rugăm să comandaţi şi modulul media Cod 928460 Ref. CUT/OUT.
Nu este posibilă prinderea consolelor cu braţe de susţinere şi a barelor transversale.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.