Perete posterior din tablă perforată (pereche de coloane de susţinere + 1 panou perforat unilateral), Înălţime 481 mm, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol.: 928075 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Zona EX nu
Culoarea gri
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 1.000 mm
Înălţime 481 mm
Grosimea materialului 1 mm
Spațiere găuri (grilă) 9 mm
Capacitate portantă 100 kg
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material oțel; Tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 928075 1000
EAN / GTIN 4062406113025
Număr producător 928075 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 100×40×2 mm. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum şi bucşe filetate pe partea frontală pentru prinderea altor module / componente. Între coloane se află un perete din tablă de oţel perforată.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea pe blaturi de lucru cu lungimea 1000, 1500 şi 2000 mm.

Livrare:

Compus din 1×pereche de coloane de susţinere + 1×panou perforat pe o parte. Nu este posibilă prinderea consolelor cu braţe de susţinere şi a barelor transversale.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.