TMSERROR, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 938027 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
tyyppi 1
Sarja Työasema; KOMBI-työpöytä
Leveys 79 mm
Syvyys 99 mm
Tuotetyyppi Liitososa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 938027 1
EAN / GTIN 4045197728142
Valmistajan numero 938027 1

Kuvaus

Malli:

Teräspeltiä, liitettäväksi kahden vierekkäisen tukipylvään väliin.

Sopii:

Kannatinpylväät nro 923000, 928010, 928075, 928076 jad 938000, 938012, 938013.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Molempia liitoskappaleita ei voi käyttää yhdistettyinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin