Suport pentru desene cu magneţi de organizare, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol.: 928211 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Serie Workstation
Culoarea gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Recomandat pentru Schiţe
Recomandat pentru lățimea format hărtie max. DIN A0
Lăţime utilă 940 mm
Tip produs Ştreang
Material oțel
Lăţime 940 mm
Înălţime 90 mm
Număr 2

Identificare și clasificare

Cod articol 928211 1000
EAN / GTIN 4062406113636
Număr producător 928211 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport de desene pentru agăţarea pe coloanele de susţinere Cod 928010. Fixarea desenelor se face cu magneţi.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 928010, cărucior pentru materiale Cod 918590.

Accesorii opţionale:

Magneţi de organizare Cod 956810.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.