Suport TFT, Tip: 1

Cod articol.: 928178 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, negru Gri antracit
Serie Workstation
Culoarea negru
Înclinare reglabilă 45 grade
Capacitate de încărcare min. 25 kg
Mărime monitor max. 24 inchi
Tip produs Suport pentru monitor/tastatură
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Greutate 1,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928178 1
EAN / GTIN 4062406113421
Număr producător 928178 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel. Suport VESA (75 şi 100 mm) pentru ecrane plate până la 24 inch.
Înclinare până la 45°.

Adaptat pentru:

Pentru montarea pe braţul rotitor Cod 928170.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.