{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Serie | KOMBI-Werkbank | |
| Capacitate portantă max. | 50 kg | |
| Tip de căptușeală | Închis | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Süd | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Coloană de susţinere | |
| Specificarea capacității portante | Maximal | |
| Cu placare | da | |
| Trecere pentru cablu | da | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
| Lăţime | 40 mm | |
| Adâncime | 100 mm | |
| Înălţime | 962 mm | |
| Material | tablă de oţel | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Montaj | Nemontat | |
| Greutate | 6 kg |
| Cod articol | 938000 962 | |
| EAN / GTIN | 4045197680341 | |
| Număr producător | 938000 962 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |