Spaţiu de lucru pe colţ pentru staţie de lucru eLevel, cu 2 coloane de ridicare, cu placă Eterlux deschisă

Cod articol.: 920086
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7005; RAL 7035
Partea descrisă coloană de ridicare; Cadru
Strat de acoperire Eloxat
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri șoarece; Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Seiten- und Rückwand
partea descrisă, Gri șoarece Fußteil
Serie Workstation
Denumirea producătorului Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 2 Hubsäulen, mit Eterluxplatte hell
Material Aluminiu; Oţel
Culoarea gri; gri
Înălțime totală min. 700 mm
Înălțime totală max. 1.000 mm
Reglare pe înălţime continuă da
Tipul de reglare a înălțimii Electric
Lățime placă 1.000 mm
Adâncime placă 1.000 mm
Grosime placă 40 mm
Materialul plăcii Eterlux
Cu margine împotriva alunecării da
Strat placă Eterlux
Suprafață placă foarte rezistent la zgârieturi; rezistent la căldură
Tip produs Masa de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.100 mm
Capacitate portantă max. 150 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 150 kg
Compensarea înălțimii max. 25 mm
Greutate 77 kg
Corp nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da

Identificare și clasificare

Cod articol 920086
EAN / GTIN 4045197719768
Număr producător 920086
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru pe colţ cu blat de lucru gros de 40 mm şi 2 coloane de ridicare. Reglare electrică progresivă pe verticală. Doar în combinaţie cu 1 Workstation eLevel. Comanda este programată la 4 unităţi de ridicare.

Culoare:

Picior de sprijin gri-şoarece RAL 7005, neconfigurabil. Coloane de ridicare aluminiu eloxat, neconfigurabil. Perete lateral şi perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.