Łączniki dla słupków nośnych, Typ: 1

Nr art.: 938027 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Akcesoria do Trägersäule
Część opisana, Jasnoszary Verbinder
Seria Workstation
Oznaczenie producenta Verbinder für Trägersäule, Typ: 1
Kolor Szare; Srebrna
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Verbinder
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Szerokość 79 mm
Właściwości Material: Stahlblech; Materialstärke: 1,5 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Passend für: Trägersäulen Nr. 923000, 928010, 928075, 928076, 938000, 938012, 938013; Tiefe: 99 mm; Typ: 1; Verbindung für 2 in Reihe stehende Trägersäulen

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 938027 1
EAN / GTIN 4045197728142
Numer producenta 938027 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej do optymalnego połączenia 2 szeregowo ustawionych słupków nośnych.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 923000, 928010, 928075, 928076 i 938000, 938012, 938013.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nie stosować obu łączników wspólnie.