Ridicator magnetic de știfturi D.6mm Trgf.0.5kg L.150 - 660mm

Cod articol: 77260026
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Recuperatoare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 77260026
Copiaţi
EAN / GTIN 4018754326402
Copiaţi
Număr producător 77260026
Copiaţi
L-Număr L60010 7378
Copiaţi
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Recuperarea obiectelor metalice în spații de construcție inaccesibile
  • O tragere telescopică mărește posibilitățile de aplicare
  • Magnet puternic din neodim cu forță mare de ridicare
  • De înaltă calitate fabricat din alamă galvanizată
  • Clema poate fi utilizată pentru a atașa dispozitivul de ridicare a magnetului la buzunarele cămășii, de exemplu
  • Știftul integrat este protejat de un capac

Caracteristică:

  • Capacitatea de încărcare: 0.5 kg
  • Diametru (mm): 6 mm
  • Lungime [mm): 145 mm
  • Greutate: 26 g