Magnetische pin lifter D.6mm Trgf.0.5kg L.150 - 660mm

Artikelnummer: 77260026
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 77260026
Kopiëren
EAN/GTIN 4018754326402
Kopiëren
Nummer fabrikant 77260026
Kopiëren
L-nummer L60010 7378
Kopiëren
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om metalen voorwerpen terug te winnen in ontoegankelijke bouwruimten
  • Een telescopische uittrekbare klep vergroot de toepassingsmogelijkheden
  • Sterke neodymium magneet met hoge hefkracht
  • Hoogwaardig vervaardigd van gegalvaniseerd messing
  • De clip kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de magneetlifter aan hemdzakken te bevestigen
  • De geïntegreerde pen wordt beschermd door een dop

Kenmerk:

  • Laadvermogen: 0.5 kg
  • Diameter (mm): 6 mm
  • Lengte [mm): 145 mm
  • Gewicht: 26 g