• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stift-Magnetheber D.6mm Trgf.0.5kg L.145mm

Artikel-Nr.: 77260026
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77260026
Kopieren
EAN / GTIN 4018754326402
Kopieren
Herstellernummer 77260026
Kopieren
L-Nummer L60010 7378
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Bergen von metallischen Gegenständen in unzugänglichen Bauräumen
  • ein Teleskopauszug erhöht die Einsatzmöglichkeiten
  • starker Neodym-Magnet mit hoher Hebekraft
  • hochwertig gefertigt aus verzinktem Messing
  • durch den Clip kann der Magnetheber z.B. an Hemdtaschen befestigt werden
  • die integrierte Reißnadel wird durch eine Kappe geschützt

Merkmal:

  • Tragfähigkeit: 0.5 kg
  • Durchmesser (mm): 6 mm
  • Länge mm (L): 145 mm
  • Gewicht: 26 g