Trusă de scule 53 de piese, în valiză mobilă, Tip: 1

Cod articol.: 680214 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare serviete
Ambalaj serviete
Număr de piese incluse 53 buc.
Mobilitate ++
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680214 1
EAN / GTIN 4069515069243
Număr producător 680214 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)
Setul de 53 de scule electrice din practica valiză HOLEX cod 692947 1 cuprinde toate sculele manuale esențiale necesare pentru lucrările de instalare și întreținere electrică, printre care șurubelnițe izolate, clești de dezizolare, testere de tensiune și alte scule specifice pentru instalații electrice. Astfel, gama de produse se adresează în mod specific aplicațiilor electrice în care siguranța lucrărilor la cabluri, contacte și componente electrice este prioritară. Valiza robustă este echipată cu o unitate mobilă cu mâner telescopic extensibil și poate fi trasă confortabil, ceea ce facilitează considerabil utilizarea mobilă pe șantiere și în zona de service.

Livrare:

Ruletă, 3 m: 1 buc. Cod 462030 3
Set de chei unghiulare hexagonale: 1 buc. Cod 627225 9
Şurubelniţă lată, izolată VDE: Câte 1 buc. cod 663301 3,5; 5,5
Tester de tensiune: 1 buc. Cod 665050 3
Şurubelniţă pentru Phillips, izolată VDE: Câte 1 buc. cod 668631 1; 2
Cleşte universal din vanadiu, izolat VDE: 1 buc. Cod 701852 180
Cleşte pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod 705746 250
Cleşte cu fălci rotunde plate, drept, izolat VDE: 1 buc. Cod 713351 200
Cleşte cu tăiere laterală, izolat VDE: 1 buc. Cod 725351 160
Sculă de dezizolare 6-25 mm: 1 buc. Cod 728043 6-25
Dezizolator de precizie: 1 buc. Cod 728501 016-08
Cheie reglabilă izolată VDE: 1 buc. Cod 814006 200
Cuttere: 1 buc. Cod 845039 18
Lanternă de buzunar cu LED: 1 buc. Cod 081437 BLACK
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod 750125 300
Set de chei fixe: 1 buc. cod 610950 10X13
Cheie pentru dulap de comandă: 1 buc. Cod 623600 1
Set de chei tubulare de 1/4 inch: 1 buc. Cod 630368 6
Sculă de dezizolare 6-13 mm: 1 buc. Cod 728098 6-13
Cleşte de dezizolat: 1 buc. Cod 728614 10
Daltă pentru electrician: 1 buc. Cod 743000 250
Nivelă pentru electricieni: 1 buc. Cod 467415 430
Nivelă de buzunar Electric: 1 buc. Cod 467484 70
Valiză de scule: 1 buc. Cod 692947 1

Notă:

Sortimentul se livrează complet echipat.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.