Jeu d’outils 53 pièces, dans une valise à roulettes, Type: 1

Réf.: 680214 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de rangement coffret/valise
Emballage coffret/valise
Nombre de pièces fournies 53 pc.
Référence fabricant Werkzeugsortiment 53-teilig, im fahrbaren Koffer, Typ: 1
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Mobilité +++
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680214 1
EAN / GTIN 4069515069243
Réf. fabricant 680214 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mobilité : ++ (adapté à une utilisation mobile)
Le jeu de 53 outils électriques dans la valise pratique HOLEX 692947 1 se compose de tous les outils à main essentiels pour les travaux d’installation et d’entretien électriques, notamment des tournevis isolés, des pinces à dénuder, des testeurs de tension et d’autres outils spécifiques au domaine de l’électricité. Ce jeu est donc spécialement conçu pour les applications électriques où la sécurité du travail sur les câbles, les contacts et les composants électriques est primordiale. La valise robuste est munie de roulettes et d’une poignée télescopique extensible, ce qui permet de la tirer facilement et facilite considérablement son utilisation mobile sur les chantiers et les zones de service.

Livraison:

Mètre-ruban 3 m: 1 pièce 462030 3
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec tête sphérique: 1 pièce 627225 9
Tournevis pour vis à fente, 100% isolé suivant VDE: 1 de chaque 663301 3,5; 5,5
Tournevis détecteur de tension: 1 pièce 665050 3
Tournevis pour Phillips, isolé suivant VDE: 1 de chaque 668631 1; 2
Pince universelle vanadium, isolée VDE: 1 pièce 701852 180
Pince multiprise, isolée suivant VDE: 1 pièce 705746 250
Pince a bec long Holex vde 200 mm: 1 pièce 713351 200
Pince coupante diagonale, isolée suivant VDE: 1 pièce 725351 160
Outil a degainer/denuder 6-25 mm: 1 pièce 728043 6-25
OUTIL A DENUDER DE PRECISION: 1 pièce 728501 016-08
Clé à molette, isolée suivant VDE: 1 pièce 814006 200
Cutters: 1 pièce 845039 18
LAMPE DE POCHE A LED: 1 pièce 081437 BLACK
Marteaux rivoirs: 1 pièce 750125 300
Clés à fourches: 1 pièce 610950 10X13
Clés à molette: 1 pièce 623600 1
Coffret de douilles 1/4 pouce: 1 pièce 630368 6
Outil a degainer/denuder 6-13 mm: 1 pièce 728098 6-13
Pinces à dénuder: 1 pièce 728614 10
Burin d’électricien: 1 pièce 743000 250
Niveau à bulle pour électriciens: 1 pièce 467415 430
Niveau de poche Electric: 1 pièce 467484 70
Boîtes à outils: 1 pièce 692947 1

Remarque(s):

L’outil est livré non monté.
Chaque assortiment est accompagné d’un indice de mobilité (allant de idéal pour une utilisation mobile à plutôt adapté à une utilisation fixe), qui indique son adéquation à une utilisation mobile ou à un poste de travail fixe.