Provedení:
Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
53dílná sada nářadí pro elektrikáře v praktickém kufříku HOLEX č.
692947 1 obsahuje veškeré základní ruční nářadí potřebné pro elektroinstalační a údržbářské práce – včetně izolovaných šroubováků, odizolovacích kleští, zkoušečky napětí a dalších specifických nástrojů a nářadí pro elektrikáře. Sortiment je tak zaměřen konkrétně na využití v elektrotechnice, kde je kladen důraz na bezpečnost práce na vedeních, kontaktech a elektrických součástech. Robustní kufřík je vybaven kolečky a výsuvnou teleskopickou rukojetí a lze jej pohodlně táhnout, což výrazně usnadňuje mobilní použití na stavbách a v servisní oblasti.
Rozsah dodávky:
Svinovací metr 3 m: 1 ks č.
462030 3
Sada 6hranných úhlových klíčů, s kulovou hlavou: 1 ks č.
627225 9
Plochý šroubovák, izolovaný podle VDE: po 1 ks č.
663301 3,5; 5,5
Zkoušečka napětí: 1 ks č.
665050 3
Šroubovák pro šrouby Phillips, izolovaný podle VDE: po 1 ks č.
668631 1; 2
Vanadiové kombinované kleště izolované dle VDE: 1 ks č.
701852 180
Siko kleště, izolované dle VDE: 1 ks č.
705746 250
Ploché zaoblené kleště rovné, izolované podle VDE: 1 ks č.
713351 200
Stranové štípací kleště, izolované dle VDE: 1 ks č.
725351 160
Odizolovací nástroj 6–25 mm: 1 ks č.
728043 6-25
Přesný odizolovací nástroj: 1 ks č.
728501 016-08
Stavitelný klíč, izolovaný podle VDE: 1 ks č.
814006 200
Řezací nože: 1 ks č.
845039 18
LED kapesní svítilna: 1 ks č.
081437 BLACK
Zámečnické kladivo: 1 ks č.
750125 300
Oboustranný maticový klíč: 1 ks č.
610950 10X13
Klíč pro rozvaděč: 1 ks č.
623600 1
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce: 1 ks č.
630368 6
Odizolovací nástroj 6–13 mm: 1 ks č.
728098 6-13
odizolovávací kleště: 1 ks č.
728614 10
Elektrikářský sekáč: 1 ks č.
743000 250
Elektrikářská vodováha: 1 ks č.
467415 430
Kapesní vodováha Electric: 1 ks č.
467484 70
Kufr na nářadí: 1 ks č.
692947 1
Poznámka:
Sortiment se dodává v kompletním složení.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.