Sculă de dezizolare, Pentru ⌀ cablu: 6-25mm

Cod articol.: 728043 6-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Diametrul cablului min. 6 mm
Diametrul cablului max. 25 mm
Tip produs Scule de dezizolare
Caracteristici Reglabil în mai multe trepte
Material lamă oțel
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799
Număr producător 728043 6-25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cuţit rotativ pentru tăieri rotunde, longitudinale şi în spirală. Adâncime de tăiere reglabilă. Suportul de cablu în formă de prismă se potriveşte automat ⌀ cablului corespunzător. Bridă de reţinere cu lamă integrată pentru desfacerea izolaţiilor crestate. Mantaua cablului este tăiată prin tăiere rotundă şi tragere longitudinală.

Avantaj:

Este posibilă îndepărtarea izolaţiei de pe orice zonă a cablului. Model foarte robust.