Surtido de herramientas 53 piezas, en maletín con ruedas, Tipo: 1

Número de artículo: 680214 1
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento
Maletín
Embalaje
Maletín
Número de piezas incluidas
53 ud.
Movilidad
++
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de producto
Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680214 1
EAN / GTIN 4069515069243
Número del fabricante 680214 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: ++ (bueno para uso móvil)
El surtido de 53 herramientas eléctricas en el práctico maletín HOLEX n.º 692947 1 incluye todas las herramientas manuales esenciales que se necesitan para los trabajos de instalación y mantenimiento eléctrico, entre ellas destornilladores aislados, alicates pelacables, comprobadores de tensión y otras herramientas específicas para trabajos con electricidad. Así, el surtido está especialmente pensado para aplicaciones eléctricas en las que lo más importante es trabajar con seguridad en cables, contactos y componentes eléctricos. El robusto maletín está equipado con una unidad de transporte con asa telescópica extensible y se puede mover cómodamente, lo que facilita considerablemente su uso móvil en obras y en el área de servicio.

Volumen de suministro:

Cinta métrica enrollable, 3 m: 1 ud. n.º 462030 3
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627225 9
Destornillador para ranuras, totalmente aislado conforme a VDE: 1 ud. n.º 663301 de cada 3,5; 5,5
Destornillador detector de tensión: 1 ud. n.º 665050 3
Destornillador para Phillips, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668631 de cada 1; 2
Alicates universales al vanadio, aislamiento VDE: 1 ud. n.º 701852 180
Alicate regulable, aislado según VDE: 1 ud. n.º 705746 250
Alicates de boca redonda plana, rectos, aislados según VDE: 1 ud. n.º 713351 200
Alicate de corte lateral, aislado según VDE: 1 ud. n.º 725351 160
Herramienta pelacables de 6-25 mm: 1 ud. n.º 728043 6-25
Pelacables de precisión: 1 ud. n.º 728501 016-08
Llave inglesa, VDE aislada: 1 ud. n.º 814006 200
Cúter: 1 ud. n.º 845039 18
LED-Linterna LED-LENSER: 1 ud. n.° 081437 BLACK
Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750125 300
Llaves de dos bocas: 1 ud. n.° 610950 de cada 10X13
Llave de armario de distribución: 1 ud. n.º 623600 1
Surtido de llaves de vaso de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630368 6
Herramienta pelacables de 6-13 mm: 1 ud. n.º 728098 6-13
Alicate pelacables: 1 ud. n.º 728614 10
Cinceles para electricistas: 1 ud. n.º 743000 250
Nivel de burbuja para electricistas: 1 ud. n.º 467415 430
Nivel de burbuja de bolsillo Electric: 1 ud. n.º 467484 70
Maleta para herramientas: 1 ud. n.º 692947 1

Nota:

El surtido se entrega ya surtido.
Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.