Cleşte de dezizolat, pentru secţiunea conductorului: 10mm2

Cod articol.: 728614 10
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.327 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Reglare automat
Material Plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 0,03 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 10 mm2
Lungimea totală L 200 mm
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Culoarea albastru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare; Funcţie debitare
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 728614 10
EAN / GTIN 4069515053860
Număr producător 728614 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp cleşte foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibră de sticlă. Mâner ergonomic din 2 componente, cu zonă de prindere moale. Cuțitele rezistente la uzură se adaptează automat la diferite diametre ale cablurilor. Ajustarea fină permite reglarea cu precizie a cuţitului în funcţie de materialele speciale sau de condiţiile de temperatură. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru. Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat cablul.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dezizolarea cablurilor cu un singur fir, din mai multe fire și cu fire fine de 0,0310 mm / AWG 328. Doar tăierea cablurilor din cupru și aluminiu (din mai până la max.
  • 10 mm / cu un singur fir până la max.

Utilizare necorespunzătoare
  • 6 mm) Scula nu este potrivită pentru lucrări efectuate pe sau în apropierea unor piese aflate sub tensiune electrică. Scula nu este permisă pentru tăierea oțelului.