Werkzeugsortiment 53-teilig, im fahrbaren Koffer, Typ: 1

Artikel-Nr.: 680214 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung Koffer
Verpackung Koffer
Anzahl enthaltenen Teile 53 St.
Mobilität ++: gut für mobilen Einsatz geeignet
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680214 1
EAN / GTIN 4069515069243
Herstellernummer 680214 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: ++ (gut für mobilen Einsatz geeignet)
Das 53-teilige Elektro-Werkzeugsortiment im praktischen HOLEX Koffer Nr. 692947 1 umfasst alle zentralen Handwerkzeuge, die für elektrische Installations‑ und Wartungsarbeiten benötigt werden – darunter isolierte Schraubendreher, Abisolierzangen, Spannungsprüfer sowie weitere elektrospezifische Werkzeuge. Damit richtet sich das Sortiment gezielt an elektrische Anwendungen, bei denen sicheres Arbeiten an Leitungen, Kontakten und elektrischen Komponenten im Vordergrund steht. Der robuste Koffer ist mit einer Fahreinheit samt ausziehbarem Teleskopgriff ausgestattet und lässt sich komfortabel ziehen, was den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Servicebereich erheblich erleichtert.

Lieferumfang:

Rollbandmaß, 3 m: 1 St. Nr. 462030 3
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627225 9
Schlitz-Schraubendreher, VDE-vollisoliert: Je 1 St. Nr. 663301 3,5; 5,5
Spannungsprüfer: 1 St. Nr. 665050 3
Schraubendreher für Philips, VDE-isoliert: Je 1 St. Nr 668631 1; 2
Vanadium-Kombizange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701852 180
Wasserpumpenzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 705746 250
Flachrundzange gerade VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713351 200
Seitenschneider, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725351 160
Abmantelwerkzeug 6-25 mm: 1 St. Nr. 728043 6-25
Präzisions Abisolierer: 1 St. Nr. 728501 016-08
Rollgabelschlüssel, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 814006 200
Cuttermesser: 1 St. Nr. 845039 18
LED-Taschenlampe: 1 St. Nr. 081437 BLACK
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 300
Doppelmaulschlüssel: 1 St. Nr. 610950 10X13
Schaltschrankschlüssel: 1 St. Nr. 623600 1
Steckschlüsselsortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 6
Abmantelwerkzeug 6-13 mm: 1 St. Nr. 728098 6-13
Abisolierzange: 1 St. Nr. 728614 10
Elektrikermeißel: 1 St. Nr. 743000 250
Elektriker Wasserwaage: 1 St. Nr. 467415 430
Pocket Wasserwaage Electric: 1 St. Nr. 467484 70
Werkzeugkoffer: 1 St. Nr. 692947 1

Hinweis:

Sortiment wird bestückt geliefert.
Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.