Cleşte pentru instalatori Manşoane de prindere VDE, lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 705746 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.096 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 250 mm
Deschidere max. a 36 mm
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare; Izolate complet
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 8976
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura curbată
Poziția fălcilor/gurii Cotit
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură imperial; metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină nu
Deschidere max. 1 1/2 inch
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887
Număr producător 705746 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte. Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.
Cleşte fosfatat negru, cap lustruit, mânere izolate cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.