Utförande:
Mobilitet: ++ (väl lämpad för mobil användning)
Elverktygssortimentet med 53 delar i den praktiska HOLEX väskan nr
692947 1 innehåller alla viktiga handverktyg som behövs för elinstallations- och underhållsarbeten – bland annat isolerade skruvdragare, avisoleringstänger, spänningsprovare och andra elspecifika verktyg. Sortimentet riktar sig därmed specifikt till elektriska tillämpningar där säkerhet vid arbete med ledningar, kontakter och elektriska komponenter står i fokus. Den robusta väskan är utrustad med en körenhet med utdragbart teleskophandtag och är bekväm att dra, vilket underlättar den mobila användningen på byggarbetsplatser och inom serviceområdet avsevärt.
Leveransinnehåll:
Rullmåttband, 3 m: 1 st nr
462030 3
Sexkantvinkelskruvdragarsats med sfäriskt huvud: 1 st nr
627225 9
Spårskruvdragare, VDE-fullisolerad: Vardera 1 st. nr
663301 3,5; 5,5
Spänningsprovare: 1 st nr
665050 3
Skruvdragare för Phillips, VDE-isolerad: Vardera 1 st. nr
668631 1; 2
Vanadinkombinationstång, VDE-isolerad: 1 st nr
701852 180
polygriptång, VDE-isolerad: 1 st nr
705746 250
Spetstång rak, VDE-isolerad: 1 st nr
713351 200
Sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr
725351 160
Avmantlingsverktyg 6–25 mm: 1 st. nr
728043 6-25
Precisionsskalverktyg: 1 st. nr
728501 016-08
U-ringnyckel, VDE isolerad: 1 st nr
814006 200
Kutterkniv: 1 st nr
845039 18
LED-ficklampa: 1 st nr
081437 BLACK
Smideshammare: 1 st nr
750125 300
Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: 1 st. nr
610950 10X13
elskåpsnyckel: 1 st nr
623600 1
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr
630368 6
Avmantlingsverktyg 6–13 mm: 1 st. nr
728098 6-13
avisoleringstång: 1 st nr
728614 10
Elektrikermejsel: 1 st nr
743000 250
Elektrikervattenpass: 1 st nr
467415 430
Fickvattenpass Electric: 1 st nr
467484 70
Verktygslåda: 1 st nr
692947 1
Anmärkning:
Sortimentet levereras färdigfyllt.
Varje sortiment har tilldelats en mobilitetsnivå (från ”idealisk för mobil användning” till ”mer lämplig för stationär användning”), som visar hur väl sortimentet passar för mobil användning eller för en fast arbetsplats.